Eriks
DORMER

DORMER HSS Afkortzaag DIN1837 HZ 250X2X128 D752

  • ERIKS:11678930
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

148,00 €/ Stückexkl. MwSt

173,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
D752
Typ
Metal Slitting Saw Coarse
Durchmesser
250 mm
Schneidenlänge
2 mm
Material
HSS
Gesamtlänge
250 mm
Beschichtung
Dampfbehandelt
Schaftdurchmesser
32 mm
Schneide
128
Breite
2 mm
Anzahl Zähne
128