41,52 €/ Stückexkl. MwSt
48,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C346 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.2756 in |
Diameter cutter | 7 mm |
Schaftdurchmesser | 0.3937 in |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Anzahl Zähne | 3 |
Arbeitslänge | 1.1811 in |
Arbeitslänge | 30 mm |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gesamtlänge | 3.1496 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |