29,48 €/ Stückexkl. MwSt
34,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C346 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.1181 in |
Diameter cutter | 3 mm |
Schaftdurchmesser | 0.2362 in |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Anzahl Zähne | 3 |
Arbeitslänge | 0.4724 in |
Arbeitslänge | 12 mm |
Gesamtlänge | 56 mm |
Gesamtlänge | 2.2047 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |