Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees cil.schacht 6.0 C122

  • ERIKS:11676990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

28,48 €/ Stückexkl. MwSt

33,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C122
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.2362 in
Diameter cutter
6 mm
Schaftdurchmesser
0.2362 in
Schaftdurchmesser
6 mm
Anzahl Zähne
2
Arbeitslänge
1.063 in
Arbeitslänge
27 mm
Gesamtlänge
75 mm
Gesamtlänge
2.9528 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja