70,08 €/ Stückexkl. MwSt
81,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C122 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.6299 in |
Diameter cutter | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 0.6299 in |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Anzahl Zähne | 2 |
Arbeitslänge | 2.2835 in |
Arbeitslänge | 58 mm |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gesamtlänge | 5.5118 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |