Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees cil.schacht 12.0 C122

  • ERIKS:23107131
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

46,72 €/ Stückexkl. MwSt

54,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C122
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.4724 in
Diameter cutter
12 mm
Schaftdurchmesser
0.4724 in
Schaftdurchmesser
12 mm
Anzahl Zähne
2
Arbeitslänge
1.7717 in
Arbeitslänge
45 mm
Gesamtlänge
110 mm
Gesamtlänge
4.3307 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja