Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees cil.schacht 10.0 C122

  • ERIKS:23107071
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

39,60 €/ Stückexkl. MwSt

46,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C122
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.3937 in
Diameter cutter
10 mm
Schaftdurchmesser
0.3937 in
Schaftdurchmesser
10 mm
Anzahl Zähne
2
Arbeitslänge
1.5748 in
Arbeitslänge
40 mm
Gesamtlänge
95 mm
Gesamtlänge
3.7402 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja