Eriks
DORMER

DORMER HSCo Ruwfrees DIN844K NF Z=4/6 14.0 C400

  • ERIKS:23108421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

64,24 €/ Stückexkl. MwSt

75,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C400
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E
Schneidrichtung
Radial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.5512 in
Diameter cutter
14 mm
Schaftdurchmesser
0.4724 in
Schaftdurchmesser
12 mm
Anzahl Zähne
4
Arbeitslänge
1.0236 in
Arbeitslänge
26 mm
Gesamtlänge
83 mm
Gesamtlänge
3.2677 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja