217,60 €/ Stückexkl. MwSt
254,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | D400 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E |
Schneidrichtung | Radial |
Fräsdurchmesser | 1.5748 in |
Diameter cutter | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 0.6299 in |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Anzahl Zähne | 8 |
Arbeitslänge | 1.2598 in |
Arbeitslänge | 32 mm |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |