Eriks
DORMER

DORMER HSCO machine tap G DIN5156 C EX401/4

  • ERIKS:12683220
  • Hersteller:EX401/4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

67,84 €/ Stückexkl. MwSt

79,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
EX40
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
15 mm
Schneidenlänge
15 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Durchmesser
11 mm
Beschichtung
Hell
Steigungswinkel
45 °
Toleranz
Normal
Bohrlochdurchmesser
11.8 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.065 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase