Eriks
DORMER

DORMER HSCo Mach-tap M links, DIN371-C M8 E237

  • ERIKS:23102698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,04 €/ Stückexkl. MwSt

38,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E237
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M8x1.25
Gewindegröße
8
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
18 mm
Schneidenlänge
18 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Durchmesser
8 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
6.8 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.034 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer