140,00 €/ Stückexkl. MwSt
163,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E282 |
Typ | Straight Flute Tap |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 3/4 in |
DIN-Norm | 5156 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 28 mm |
Schneidenlänge | 28 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | Normal |
Bohrlochdurchmesser | 24.5 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.3255 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |