115,20 €/ Stückexkl. MwSt
134,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C700 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E |
Schneidrichtung | Radial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.709 in |
Diameter cutter | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 0.6299 in |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 2.7559 in |
Arbeitslänge | 70 mm |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gesamtlänge | 2.7559 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |