Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrersatz 21-teilig für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde

  • ERIKS:23105730
Image 1
Handgewindebohrersatz 21-teilig für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe DuroplasteE100NO8: M3-M12
Zur Liste hinzufügen

327,20 €/ Stückexkl. MwSt

382,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
DIN-Norm
352 C
Material
HSS