Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E570 Serie, UN Gewinde, 5/16"-8, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11681521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,20 €/ Stückexkl. MwSt

41,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E570
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
UN
Gewindegröße
5/16 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS
Ausführung
NO3
Gesamtlänge
72 mm
Gewindelänge
16 mm
Schneidenlänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Durchmesser
8 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
7.2 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.027 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer