Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E570 Serie, UN Gewinde, 1"-14, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:23102866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

143,20 €/ Stückexkl. MwSt

167,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E570
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
UN
Gewindegröße
1 in
Gewindegröße
1
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS
Ausführung
NO3
Gesamtlänge
130 mm
Gewindelänge
36 mm
Schneidenlänge
36 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Durchmesser
18 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
23.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.269 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer