205,60 €/ Stückexkl. MwSt
240,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E570 |
Typ | Straight Flute Hand Tap |
Gewindeform | UN |
Gewindegröße | 1.1/8 in |
DIN-Norm | ISO 529 |
Material | HSS |
Ausführung | NO3 |
Gesamtlänge | 138 mm |
Gewindelänge | 35 mm |
Schneidenlänge | 35 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Beschichtung | Glanzoberfläche (nicht beschichtet) |
Toleranz | 2B |
Bohrlochdurchmesser | 25.5 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.3316 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |