Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E570 Serie, UN Gewinde, 1.1/4"-2, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11681513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

242,40 €/ Stückexkl. MwSt

283,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E570
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
UN
Gewindegröße
1.1/4 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS
Ausführung
NO3
Gesamtlänge
151 mm
Gewindelänge
41 mm
Schneidenlänge
41 mm
Schaftdurchmesser
22.4 mm
Schlüsselweite
18 mm
Durchmesser
22.4 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
28.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.48 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer