895,20 €/ Stückexkl. MwSt
1.047,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E550 |
Typ | Straight Flute Hand Tap |
Gewindeform | BSPT |
Gewindegröße | 2 in |
Gewindegröße | 2 |
DIN-Norm | ISO 2284 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 41 mm |
Schneidenlänge | 41 mm |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Schlüsselweite | 31.5 mm |
Durchmesser | 40 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | Normal |
Bohrlochdurchmesser | 56 mm |
Anzahl Rillen | 7 |
Gewicht | 1.56 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |