Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E550 Serie, BSPT Gewinde, 1/8"-28, HSS, DIN ISO 2284

  • ERIKS:23102795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,56 €/ Stückexkl. MwSt

40,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E550
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
BSPT
Gewindegröße
1/8 in
DIN-Norm
ISO 2284
Material
HSS
Gesamtlänge
59 mm
Gewindelänge
15 mm
Schneidenlänge
15 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Durchmesser
8 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
Normal
Bohrlochdurchmesser
8.4 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0242 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer