Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E547 Serie, G (BSP) Gewinde, 2"-11, HSS, NO2

  • ERIKS:11681476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

535,20 €/ Stückexkl. MwSt

626,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E547
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2 in
Gewindegröße
2
Material
HSS
Ausführung
NO2
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
41 mm
Schneidenlänge
41 mm
Schaftdurchmesser
40 mm
Schlüsselweite
31.5 mm
Durchmesser
40 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
Normale Passungsklasse
Bohrlochdurchmesser
57 mm
Anzahl Rillen
6
Gewicht
1.464 kg
Ausführung Gewindefase
Zweite Spitze 4-6xP