144,80 €/ Stückexkl. MwSt
169,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E547 |
Typ | Straight Flute Hand Tap |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1 in |
Gewindegröße | 1 |
DIN-Norm | ISO 2284 |
Material | HSS |
Ausführung | NO3 |
Gesamtlänge | 109 mm |
Gewindelänge | 33 mm |
Schneidenlänge | 33 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Schlüsselweite | 20 mm |
Durchmesser | 25 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | Normal |
Bohrlochdurchmesser | 30.75 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.417 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |