79,84 €/ Stückexkl. MwSt
93,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E536 |
Typ | Straight Flute Hand Tap |
Gewindeform | BSF |
Gewindegröße | 3/4 in |
DIN-Norm | ISO 529 |
Material | HSS |
Ausführung | NO3 |
Gesamtlänge | 112 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schneidenlänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Durchmesser | 14 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | Mittel |
Bohrlochdurchmesser | 17 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.12 kg |