Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E536 Serie, BSF Gewinde, 1/4"-26, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:14459331
  • Hersteller:5976602
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E536
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
1/4 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Ausführung
NO3
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
66 mm
Gewindelänge
14 mm
Schneidenlänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6.3 mm
Durchmesser
6.3 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
Mittel
Bohrlochdurchmesser
5.3 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.016 kg