Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E531 Serie, BSW Gewinde, 5/8"-11, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11681340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,72 €/ Stückexkl. MwSt

52,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E531
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
5/8 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS
Ausführung
NO3
Gesamtlänge
102 mm
Gewindelänge
24 mm
Schneidenlänge
24 mm
Schaftdurchmesser
12.5 mm
Durchmesser
12.5 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
Mittel
Bohrlochdurchmesser
13.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.0967 kg
Ausführung Gewindefase
Fase Form C (2–3-Gang-Anlauf)