Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E524 Serie, UNF Gewinde, 5/16"-24, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:14614662
  • Hersteller:E5245/16NO3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E524
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
5/16 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS
Ausführung
NO3
Gesamtlänge
72 mm
Gewindelänge
16 mm
Schneidenlänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Durchmesser
8 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
6.9 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0267 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer