59,44 €/ Stückexkl. MwSt
69,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E515 |
Typ | Straight Flute Hand Tap |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 1 in |
DIN-Norm | ISO 529 |
Material | HSS |
Ausführung | NO3 |
Gesamtlänge | 41 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Schneidenlänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 2.5 mm |
Durchmesser | 2.5 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 2B |
Bohrlochdurchmesser | 1.55 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Gewicht | 0.0036 kg |