Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E513 Serie, metrisch fein Gewinde, M8X0,50, HSS, DIN ISO 529, NO2

  • ERIKS:11681063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

55,76 €/ Stückexkl. MwSt

65,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E513
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M8X0,50
Gewindegröße
8
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS
Ausführung
NO2
Gesamtlänge
72 mm
Gewindelänge
16 mm
Schneidenlänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Durchmesser
8 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
7.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.027 kg