Eriks
DORMER

DORMER Handgewindebohrer mit gerader Nut, E513 Serie, metrisch fein Gewinde, M25X1,50, HSS, DIN ISO 529, NO2

  • ERIKS:11681002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

113,60 €/ Stückexkl. MwSt

132,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E513
Typ
Straight Flute Hand Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M25X1,50
Gewindegröße
25
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS
Ausführung
NO2
Gesamtlänge
130 mm
Gewindelänge
35 mm
Schneidenlänge
35 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Durchmesser
18 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
23.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.2514 kg