32,64 €/ Stückexkl. MwSt
38,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E513 |
Typ | Straight Flute Hand Tap |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | M12X1,50 |
Gewindegröße | 12 |
DIN-Norm | ISO 529 |
Material | HSS |
Ausführung | NO3 |
Gesamtlänge | 89 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schneidenlänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Durchmesser | 9 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 10.5 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0418 kg |
Ausführung Gewindefase | Fase Form C (2–3-Gang-Anlauf) |