18,32 €/ Stückexkl. MwSt
21,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E504 |
Typ | Straight Flute Hand Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M6X1 |
Gewindegröße | 6 |
DIN-Norm | ISO 529 |
Material | HSS |
Ausführung | NO3 |
Gesamtlänge | 66 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Schneidenlänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 6.3 mm |
Durchmesser | 6.3 mm |
Beschichtung | Titannitrid |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 5 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0149 kg |
Ausführung Gewindefase | Fase Form C (2–3-Gang-Anlauf) |