66,64 €/ Stückexkl. MwSt
77,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E500 |
Typ | Straight Flute Hand Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M1X0,25 |
Gewindegröße | 1 |
DIN-Norm | ISO 529 |
Material | HSS |
Ausführung | NO3 |
Gesamtlänge | 38 mm |
Gewindelänge | 4.5 mm |
Schneidenlänge | 4.5 mm |
Schaftdurchmesser | 2.5 mm |
Durchmesser | 2.5 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 0.75 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Gewicht | 0.0035 kg |
Ausführung Gewindefase | Fase Form C (2–3-Gang-Anlauf) |