69,92 €/ Stückexkl. MwSt
81,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Hand-Reibahlen |
Durchmesser | 6 mm |
Schneidenlänge | 105 mm |
Gesamtlänge | 135 mm |
Aufnahmesystem | Vierkant |
DIN-Norm | 9 A |
Material | HSS |
Schaftdurchmesser | 7.9 mm |
Schneide | 6 |