Eriks
DORMER

DORMER Hand-Reibahlen HSS Ø32x133x265mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:23111137
Image 1
HSS Handreibahle mit Zylinderschaft DIN 206 B H7 Dampfangelassen Nuten für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Guss <500N/mm², Titan, Messing und Bronze <200HB
Zur Liste hinzufügen

288,00 €/ Stückexkl. MwSt

336,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
32 mm
Schneidenlänge
133 mm
Gesamtlänge
265 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
206 B
Toleranz
H7
Material
HSS
Schaftdurchmesser
32 mm
Schneide
10