Eriks
DORMER

DORMER Hand-Reibahlen HSS Ø2x48x68mm DIN 9 A

  • ERIKS:11676860
Image 1
HSS Handreibahle konisch für Kegel 1:50 DIN 9 gerade Dampfangelassenen Nuten für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Guss <500N/mm², Titan, Messing und Bronze <200HB
Zur Liste hinzufügen

52,00 €/ Stückexkl. MwSt

60,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
2 mm
Schneidenlänge
48 mm
Gesamtlänge
68 mm
Aufnahmesystem
Vierkant
DIN-Norm
9 A
Material
HSS
Schaftdurchmesser
2.86 mm
Schneide
4