Eriks
DORMER

DORMER Hand-Reibahlen HSS Ø25x300x370mm DIN 9 B

  • ERIKS:11676875
Image 1
HSS Handreibahle konisch für Kegel 1:50 DIN 9 Spiralgenutet Blank für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Guss <500N/mm², Titan, Messing und Bronze <200HB
Zur Liste hinzufügen

484,00 €/ Stückexkl. MwSt

566,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
25 mm
Schneidenlänge
300 mm
Gesamtlänge
370 mm
Aufnahmesystem
Vierkant
DIN-Norm
9 B
Material
HSS
Schaftdurchmesser
28 mm
Schneide
10