58,08 €/ Stückexkl. MwSt
67,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Hand-Reibahlen |
Durchmesser | 2.5 mm |
Schneidenlänge | 48 mm |
Gesamtlänge | 68 mm |
Aufnahmesystem | Vierkant |
DIN-Norm | 9 A |
Material | HSS |
Schaftdurchmesser | 3.36 mm |
Schneide | 4 |