Eriks
DORMER

DORMER Hand-Reibahlen HSS Ø15.88x87x175mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:23111114
  • Hersteller:B1005/8
Image 1
HSS Handreibahle mit Zylinderschaft DIN 206 B H7 Dampfangelassen Nuten für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Guss <500N/mm², Titan, Messing und Bronze <200HB
Zur Liste hinzufügen

55,12 €/ Stückexkl. MwSt

64,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
15.88 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
175 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
206 B
Toleranz
H7
Material
HSS
Schaftdurchmesser
15.88 mm
Schneide
8