Eriks
DORMER

DORMER Hand-Reibahlen HSS-co Ø7x31x109mm DIN 212 B H7

  • ERIKS:11676085
Image 1
HSS-E NC Maschinen Reibahle für Präzisions Aufnahmen DIN 212 B H7 Blank für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Titan Legierungen < 900N/mm² und Nickel
Zur Liste hinzufügen

35,88 €/ Stückexkl. MwSt

41,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
7 mm
Schneidenlänge
31 mm
Gesamtlänge
109 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212 B
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
8 mm
Schneide
6