108,00 €/ Stückexkl. MwSt
126,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Hand-Reibahlen |
Durchmesser | 20 mm |
Schneidenlänge | 60 mm |
Gesamtlänge | 195 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 212 B |
Toleranz | H7 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Schneide | 8 |