Eriks
DORMER

DORMER Hand-Reibahlen HSS-co Ø2.5x14x57mm DIN 212 B H7

  • ERIKS:11676039
Image 1
HSS-E NC Maschinen Reibahle für Präzisions Aufnahmen DIN 212 B H7 Blank für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Titan Legierungen < 900N/mm² und Nickel
Zur Liste hinzufügen

27,08 €/ Stückexkl. MwSt

31,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
2.5 mm
Schneidenlänge
14 mm
Gesamtlänge
57 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212 B
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
3 mm
Schneide
4