64,48 €/ Stückexkl. MwSt
75,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Hand-Reibahlen |
Durchmesser | 12 mm |
Schneidenlänge | 44 mm |
Gesamtlänge | 151 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 212 B |
Toleranz | H7 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schneide | 6 |