Eriks
DORMER

DORMER Hand-Reibahlen HSS-co Ø10x38x133mm DIN 212 B H7

  • ERIKS:11676024
Image 1
HSS-E NC Maschinen Reibahle für Präzisions Aufnahmen DIN 212 B H7 Blank für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Titan Legierungen < 900N/mm² und Nickel
Zur Liste hinzufügen

43,92 €/ Stückexkl. MwSt

51,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
10 mm
Schneidenlänge
38 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212 B
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
6