Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Serientap, E119 Serie, G (BSP) Gewinde, 2.1/2"-11, HSS, DIN 5157, NO9

  • ERIKS:23101051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.572,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.840,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E119
Typ
Straight Flute Serial Tap
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2.1/2 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Ausführung
NO9
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
40 mm
Schneidenlänge
40 mm
Schaftdurchmesser
50 mm
Schlüsselweite
39 mm
Durchmesser
50 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
Normal
Bohrlochdurchmesser
72.5 mm
Anzahl Rillen
6
Gewicht
5.65 kg
Ausführung Gewindefase
Durchgangsgewindebohrer