745,60 €/ Stückexkl. MwSt
872,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E119 |
Typ | Straight Flute Serial Tap |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1.3/4 in |
DIN-Norm | 5157 |
Material | HSS |
Ausführung | NO9 |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schneidenlänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
Durchmesser | 40 mm |
Beschichtung | Glanzoberfläche (nicht beschichtet) |
Toleranz | Normal |
Bohrlochdurchmesser | 51 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Gewicht | 2.82 kg |