372,80 €/ Stückexkl. MwSt
436,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E115 |
Typ | Straight Flute Serial Tap |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 7/8 in |
DIN-Norm | 351 |
Material | HSS |
Ausführung | NO8 |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 45 mm |
Schneidenlänge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Durchmesser | 18 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | Mittel |
Bohrlochdurchmesser | 19.25 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.62 kg |