Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E710 Serie, NPT Gewinde, 1/2"-14, HSS, DIN ANSI B94.9

  • ERIKS:23102801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

96,80 €/ Stückexkl. MwSt

113,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E710
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/2 in
DIN-Norm
ANSI B94.9
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
35 mm
Schneidenlänge
35 mm
Schaftdurchmesser
17.5 mm
Durchmesser
17.5 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
Normal
Bohrlochdurchmesser
18 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.1554 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase