80,80 €/ Stückexkl. MwSt
94,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E708 |
Typ | Straight Flute Tap |
Gewindeform | NPSM |
Gewindegröße | 3/8 in |
DIN-Norm | ANSI B94.9 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 27 mm |
Schneidenlänge | 27 mm |
Schaftdurchmesser | 17.8 mm |
Durchmesser | 17.8 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | Normal |
Bohrlochdurchmesser | 15.5 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.12 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |