49,76 €/ Stückexkl. MwSt
58,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E278 |
Typ | Straight Flute Tap |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 1/2 in |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Schneidenlänge | 21 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Durchmesser | 9 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 2B |
Bohrlochdurchmesser | 11.5 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.045 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |