Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E268 Serie, metrisch fein Gewinde, M5X0,50, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:11680046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,64 €/ Stückexkl. MwSt

33,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E268
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M5X0,50
Gewindegröße
5
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
13 mm
Schneidenlänge
13 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Durchmesser
3.5 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
4.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.008 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase